絞り込み
定格電圧(V)
- 12(3)
- 24(3)
定格電力(W)
- 9
- 6(3)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(9)
- 13.5(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(6)
- 21(3)
- 24(5)
- 25(4)
- 27(7)
- 35(3)
- 36(4)
- 40(4)
- 42(3)
- 55(5)
- 70(6)
- 75(3)
- その他(9)
- 定格電力(W)をもっと見る
LED使用数(個)
- 4(2)
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- 信和自動車工業(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)

LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67