絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 1.6(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 100(1)
- 240(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- FINIXA(1)
- カモ井加工紙(2)
テープ長さ(m)
- 18(2)
- 55(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(3)
9
12(2)
13(2)
15(2)
18(4)
36(1)
38(1)
100(1)
240(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

ファインラインテープ
FINIXA¥2,698税込¥2,9681巻翌日出荷から5日以内出荷補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。長さ(m)55危険物の類別非危険物
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
カモ井加工紙¥529税込¥5821パック(12巻)当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。用途車輌塗装用。車輌、工業向けの塗装用。材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09色イエロー備考手で切断可能長さ(m)18使用温度範囲(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.43危険物の類別非危険物
”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用)
カモ井加工紙¥579税込¥6371パック(12巻)当日出荷しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。巻き戻しが軽く作業性が良好です。のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。用途車輌塗装用。車輌、建築、工業向け全般の塗装用。その他【筆記】可材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09色イエロー備考手で切断可能長さ(m)18使用温度範囲(℃)100(30分)引張強度(N/15mm)43.6粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)29.1危険物の類別非危険物
『車塗装/養生用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用塗装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)