3ページ目: コンパウンド

プロの現場向け3M人気商品特集
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の荒さから絞り込む
  • ポリッシャーコンパウンド  HEAVY CUT 細目 光陽社

    ポリッシャーコンパウンド HEAVY CUT 細目

    光陽社(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(750mL)
    当日出荷
    目消し・肌調整用の細目コンパウンド。 深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ウールバフ
    用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビクリアS 細目 松永トイシ

    サビクリアS 細目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 匠 クリスタルプロセス

    一発鏡面 匠

    クリスタルプロセス
    14,980税込16,478
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    従来の一発鏡面より研磨剤を増粘・増量し、ギヤアクションポリッシャー使用時の研磨剤の飛散を抑えます。また、作業時間も大幅に短縮出来ます。
    用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
  • フェザークリーン 染めQ(旧テロソン)

    フェザークリーン

    染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1kg)
    当日出荷
    コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    ワックス研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純毛バフに塗布して使用
    材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリマー ei

    ポリマー

    ei(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    クリヤー塗装面(メタリック)専用ポリマー。定期的にメンテナンスすることで、長期期間光沢を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 一発鏡面プラス クリスタルプロセス

    一発鏡面プラス

    クリスタルプロセス
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    一発鏡面の研磨力を向上。#2500のペーパー目を1工程で鏡面に。鏡面仕上げまでの作業時間を大幅短縮。焼きつきにくく、研磨粉の発生も少ない設計です。柔らかい塗膜もウレタンバフで仕上げ可能です。
    用途研磨剤仕様#2500相当危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • サビクリアS 中目 松永トイシ

    サビクリアS 中目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • サビクリアS 荒目 松永トイシ

    サビクリアS 荒目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • 1ステップコンパウンド FINIXA

    1ステップコンパウンド

    FINIXA
    6,998税込7,698
    1本(0.5kg)
    5日以内出荷
    ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
    用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • 一発鏡面ハイスピード研磨セット クリスタルプロセス

    一発鏡面ハイスピード研磨セット

    クリスタルプロセス
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    最速仕上げを可能にした「一発鏡面ハード」と「一発鏡面匠」と専用バフをセットにしました。 ポリッシャー RSE1250(別売)使用で、回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
    用途研磨セットセット内容一発鏡面ハード(500mL)×1、一発鏡面匠(500mL)×1、ロングウールバフ130Φ×3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL
  • クリスタルプロセスの研磨システム クリスタルプロセス

    クリスタルプロセスの研磨システム

    クリスタルプロセス
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。 「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
    用途研磨セットセット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量800mL
  • WGコンパウンド 500ml コンパクトツール

    WGコンパウンド 500ml

    コンパクトツール
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番333-4833材質酸化アルミニウム、界面活性剤容量(mL)500使用温度範囲(℃)1~30目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入 GYEON(ジーオン)

    Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入

    GYEON(ジーオン)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。 扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。 ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。
    容量(mL)300直径(Φcm)約5.5高さ(cm)約21危険物の類別非危険物
  • 2ステップコンパウンド FINIXA

    2ステップコンパウンド

    FINIXA
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 2ステップコンパウンド FINIXA

    2ステップコンパウンド

    FINIXA
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 1ステップコンパウンド 1kg FINIXA

    1ステップコンパウンド 1kg

    FINIXA
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 濃色車用コンパウンド 3M(スリーエム)

    濃色車用コンパウンド

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
    用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • カラー復元剤(ブラック・濃色車用) クリスタルプロセス

    カラー復元剤(ブラック・濃色車用)

    クリスタルプロセス
    4,598税込5,058
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 ハード クリスタルプロセス

    一発鏡面 ハード

    クリスタルプロセス
    14,980税込16,478
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    2500# ~1500#のペーパー目や深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適 !ダブルアクションポリッシャーやギヤアクションポリッシャーでの作業時間を大幅に短縮出来ます。
    用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 極 クリスタルプロセス

    一発鏡面 極

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本(4L)
    3日以内出荷
    ノンシリコン・ノンオイル・新素材の超微粒子混合研磨剤を使用した「さらに鏡面」をパワーアップ。最高の鏡面を可能にしたハイスピード最高級仕上剤。
    用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
  • コンパウンドクリスタルカット(極細粒子) PITWORK(日産)

    コンパウンドクリスタルカット(極細粒子)

    PITWORK(日産)
    8,198税込9,018
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    優れた切削性を発揮します。淡色車の場合は下地処理の仕上にこのコンパウンドを使用するだけで美しいつやが得られます。 ノンシリコンです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ

    黄金塗膜「泡タイプ」

    ビッグ
    4,798税込5,278
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
    用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物
  • Auto COSMA サンドクリーナー DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA サンドクリーナー

    DNT(大日本塗料)
    4,298税込4,728
    1本(400g)
    4日以内出荷
    足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
    種類艶出し剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (極細目) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (極細目)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
    種類艶出し剤目の粗さ極細目研磨力(ペーパー相当番手)#2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナファイナルEXライトムース PK-27 UNiCON(ユニコン)

    プラチナファイナルEXライトムース PK-27

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
    危険物の類別非危険物
  • ポリラック Professional Surface Technology GmbH

    ポリラック

    Professional Surface Technology GmbH(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用 Minimo

    ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用

    Minimo
    11,980税込13,178
    1組
    10日以内出荷
    アルミニウム用のポリッシングコンパウンドセットです。
    トラスコ品番852-9613セット内容HD1001~HD1007各1本の計7本入り危険物の類別非危険物
  • Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤)

    DNT(大日本塗料)
    7,598税込8,358
    1本(400g)
    4日以内出荷
    最終仕上げ剤。深き輝きのある濡れた仕上がり感になる。
    用途ファイナル(仕上げ剤)種類艶出し剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (超微粒子) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
    種類艶出し剤目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)#3000(超微粒子)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (細目) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (細目)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。切削性がよく、塗面へのからみが少ない。
    種類艶出し剤目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)#1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスポリマー ei

    メンテナンスポリマー

    ei
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    ポリマー加工車用メンテナンスクリーナー。 ポリマー層を傷めずにクリーニングできます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量40mL危険物の性状水溶性

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

コンパウンド