絞り込み
ブランド
  • JTC
  • ツツミ工業(72)
  • 東洋国際(31)
  • グリーンライフ(11)
  • 中部高圧ホース(4)
  • 洲本整備機(3)
  • Hydro Clean PRO(2)
  • 共栄産業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
    容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF危険物の性状非水溶性
  • ラバーチップ(大) JTC

    ラバーチップ(大)

    JTC
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409A、JTC1409BJ用
    用途エアガン用アダプター危険物の類別非危険物
  • 高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ

    JTC(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • 高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ

    JTC
    17,900税込19,690
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • ガンのみ JTC

    ガンのみ

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    JTC1409A、JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • ホース用Oリング2個入り JTC

    ホース用Oリング2個入り

    JTC
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • 交換用フィルター JTC

    交換用フィルター

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用危険物の類別非危険物
洗車用洗浄機