絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.2(4)
  • 0.42(1)
  • 0.62(2)
  • 0.8(4)
  • 0.84(1)
  • 0.92(1)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
テープ幅(mm)
  • 3(2)
  • 5(7)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 19(1)
  • 20(10)
  • 24(1)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 50(3)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(2)
  • 柔軟(2)
  • 気密(2)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 透明(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(5)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途車用(8)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.02(1)
  • 0.06(1)
  • 0.14(4)
  • 0.3(1)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 2(8)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 9(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
基材
  • アクリル系(8)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 紙系(1)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・紙系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 寺岡製作所(2)
  • PARTNER(2)
  • セキスイ(1)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • マクセル(1)
  • ユニット(1)
  • ケーイング(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・PARTNER・セキスイ・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・ユニット・ケーイング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
プロの現場向け3M人気商品特集
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.13(1)
0.2(4)
0.42(1)
0.62(2)
0.8(4)
0.84(1)
0.92(1)
1(1)
1.2(3)
1.6(1)
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ NO.7840

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープNo.844 ニチバン

    両面テープNo.844

    ニチバン
    549税込604
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
  • コンタクトテープ ケーイング

    コンタクトテープ

    ケーイング
    998税込1,098
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
    用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    1,998税込2,198
    1箱(2本)
    当日出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • 位置調整両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    位置調整両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • 発泡両面テープ ユニット

    発泡両面テープ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
    用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10
  • PE発泡体両面テープ No.5565 マクセル

    PE発泡体両面テープ No.5565

    マクセル
    75,980税込83,578
    1ケース(72巻)
    翌々日出荷
    特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
    用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • アクリルフォーム両面テープ No.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ No.7840

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(5巻)
    11日以内出荷
    柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シ-ル効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定、各種部材のスペーサーに。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用