絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.2(2)
テープ幅(mm)
- 3
- 4(1)
- 5(11)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(21)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(28)
- 19(2)
- 20(15)
- 24(1)
- 25(16)
- 30(11)
- 40(3)
- 50(10)
- 75(5)
- 100(1)
特長
- 両面(1)
- 気密(1)
- 透明(1)
色
クリア(2)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
テープ長さ(m)
- 6.5(1)
- 10(2)
6.5・10
基材
- アクリル系(1)
- ポリエステル(1)
アクリル系・ポリエステル
ブランド
- メグロ化学(1)
- PARTNER(1)
- ケーイング(1)
メグロ化学・PARTNER・ケーイング
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.2(2)

コンタクトテープ
ケーイング¥998税込¥1,0981巻当日出荷から9日以内出荷薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)10
アタッチテープ
PARTNER¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から7日以内出荷透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2