絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.14(1)
- 0.18(1)
- 0.62(1)
- 0.8(1)
テープ幅(mm)
- 50
- 3(3)
- 4(1)
- 5(11)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(21)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(27)
- 19(2)
- 20(17)
- 24(1)
- 25(16)
- 30(11)
- 40(3)
- 75(5)
- 80(1)
- 100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ホワイト(5)
用途
固定・仮止め用(1)
車用(2)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 3(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(2)
0.3・3・10・20・30・50
基材
- アクリル系(2)
- ポリエステル(1)
- 布系(4)
- 紙系(1)
アクリル系・ポリエステル・布系・紙系
ブランド
- 寺岡製作所(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- セキスイ(1)
- マクセル(1)
- リンレイテープ(1)
- メグロ化学(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・セキスイ・マクセル・リンレイテープ・メグロ化学・JET INOUE(ジェットイノウエ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.12(2)
0.13(2)
0.14(1)
0.18(1)
0.62(1)
0.8(1)

不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840
寺岡製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から22日以内出荷強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面接着テープNO.535A
日東電工(旧:Permacel)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
油面に貼れるテープ#6001L
リンレイテープ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用としてテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)17粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)62.9RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。用途その他アクセサリー
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から9日以内出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ビレ・パッチ
メグロ化学¥19,980税込¥21,9781セット(10枚×6箱)4日以内出荷パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ
紙両面テープ No.5490
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)7日以内出荷不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用