絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.42(1)
- 0.62(2)
テープ幅(mm)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(4)
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
色
ホワイト(3)
用途
固定・仮止め用(1)
車用(1)
テープ長さ(m)
- 0.02(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 50(1)
0.02・10・20・50
基材
- アクリル系(2)
- 布系(3)
アクリル系・布系
ブランド
- 寺岡製作所
- エーモン(24)
- 3M(スリーエム)(15)
- メグロ化学(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- リンレイテープ(2)
- PARTNER(2)
- セキスイ(1)
- ニチバン(1)
- ユニット(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 共同技研化学(1)
- ケーイング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.12(1)
0.13(1)
0.2(1)
0.42(1)
0.62(2)

不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から22日以内出荷強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
アクリルフォーム両面テープ No.7840
寺岡製作所¥7,598~税込¥8,358~1箱(5巻)11日以内出荷柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シ-ル効果が期待できます。用途自動車の各種内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定、各種部材のスペーサーに。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20色白長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応