絞り込み
電流(A)
0.2・0.74・0.87・1.3・1.35・1.6・1.7・1.85・1.95・2.2
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.8・1.85・1.97・2・2.3・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
440・470・520・600・700・1200・1720・2900・3400・3500・4300・4800・5000~18000・5800・22000・25000・30000・32000
ブランド
本多電子・ニシガキ工業・道刃物工業・新興工業・ツムラ(津村鋼業)・HARD HEAD・SHINKO(新興製作所)・オレゴン(OREGON)・エスコ・Strong Tool・フジ鋼業・SK11・京セラ・三京ダイヤモンド工業・RELIEF・パオック・高芝ギムネ製作所・YAMAZEN(山善)・ハートフルジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 刃物研削機

83件中 81~83件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • チップソー研磨機 和コーポレーション

    チップソー研磨機

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
    付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305
  • 目立てマスター 三京ダイヤモンド工業

    目立てマスター

    三京ダイヤモンド工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
    トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235厚さ(mm)6質量(kg)3.6高さ(mm)100内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
  • 刈刃研磨機 ゼノア

    刈刃研磨機

    ゼノア
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    林業・伐採作業を支える手工具・補助具です。確かな作りで、現場の作業を効率化します。
    用途伐採・玉切り・運搬などの作業に補助的に使用します。
刃物研削機