絞り込み
電流(A)
0.2・0.74・0.87・1.3・1.35・1.6・1.7・1.85・1.95・2.2
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.8・1.85・1.97・2・2.3・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
440・470・520・600・700・1200・1720・2900・3400・3500・4300・4800・5000~18000・5800・22000・25000・30000・32000
ブランド
本多電子・ニシガキ工業・道刃物工業・新興工業・ツムラ(津村鋼業)・HARD HEAD・SHINKO(新興製作所)・オレゴン(OREGON)・エスコ・Strong Tool・フジ鋼業・SK11・京セラ・三京ダイヤモンド工業・RELIEF・パオック・高芝ギムネ製作所・YAMAZEN(山善)・ハートフルジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 刃物研削機

83件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 笹刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    笹刃専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
  • 高密度バフ 平 80×20mm 道刃物工業

    高密度バフ 平 80×20mm

    道刃物工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
    用途木彫全般材質羊毛フェルト形状平(高密度)厚さ(mm)20径(Φmm)80穴径(Φmm)10
  • ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業

    ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)

    道刃物工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    9日以内出荷
    彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
    用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
  • 研磨石 オレゴン(OREGON)

    研磨石

    オレゴン(OREGON)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)3
  • チェンソー研研用 シガー電源アダプター ニシガキ工業

    チェンソー研研用 シガー電源アダプター

    ニシガキ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    チェンソー研研用シガー電源アダプターです。
    適合チェンソー研研
  • チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き)

    新興工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考高速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き) 新興工業

    チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き)

    新興工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考中速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • チップソー専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    チップソー専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    11日以内出荷
    チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考グラインダーなし本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
  • 研磨用 研磨砥石板 #800 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #800

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #300 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #300

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • チタンキャップボルト 本多電子

    チタンキャップボルト

    本多電子
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨器用ビット(板) 本多電子

    研磨器用ビット(板)

    本多電子
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 対辺 2.5 六角棒レンチ 本多電子

    対辺 2.5 六角棒レンチ

    本多電子
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #400 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #400

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #1000 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #1000

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #1200 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #1200

    本多電子
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #120. 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #120.

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #80 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #80

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨器用ビット(棒) 本多電子

    研磨器用ビット(棒)

    本多電子
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • ハンドピース 本多電子

    ハンドピース

    本多電子
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
  • 丸形片口スパナ 本多電子

    丸形片口スパナ

    本多電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 超音波研磨機 本多電子

    超音波研磨機

    本多電子
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    4日以内出荷
    自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
    付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
  • 研磨用 研磨砥石板 #180 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #180

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石棒 本多電子

    研磨用 研磨砥石棒

    本多電子
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #600 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #600

    本多電子
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • ボニー 包丁研磨機 ボニー

    ボニー 包丁研磨機

    ボニー
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
    用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
  • チェーンソートギーナー フジ鋼業

    チェーンソートギーナー

    フジ鋼業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ソーチェーンをらくらく研磨。乾電池式コードレス研磨機。コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単。目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。
    用途ソーチェーンの研磨に。付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個全長(mm)200質量(g)232電源(V)6回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000使用電池単三乾電池4本(別売)
  • チェーンソーシャープナー ハートフルジャパン

    チェーンソーシャープナー

    ハートフルジャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    チェーンソーの目立てが簡単に!
    用途チェーンソーのメンテナンスに。付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ質量(g)約650周波数(Hz)50/60電流(A)1.35電源(V)100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000定格時間(分)30
  • チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業

    チェンソー目立機 3.2

    ニシガキ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋
    4日以内出荷
    小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
    用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
  • チェンソー目立て機 目立王 WAKO(和光商事)

    チェンソー目立て機 目立王

    WAKO(和光商事)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    切刃とデプスが同時に研げる。面倒な目立もスピーディーに行えます。
  • 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
  • 8枚刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
  • 高密度バフ 角 70×8mm 道刃物工業

    高密度バフ 角 70×8mm

    道刃物工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
    用途木彫全般材質羊毛フェルト形状角(高密度)厚さ(mm)8径(Φmm)70穴径(Φmm)10
  • 高密度バフ 小丸 70×8mm 道刃物工業

    高密度バフ 小丸 70×8mm

    道刃物工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
    用途木彫全般材質羊毛フェルト形状小丸(高密度)厚さ(mm)8径(Φmm)70穴径(Φmm)10
  • ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業

    ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)

    道刃物工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
    用途木彫全般寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
  • ミニハイスケアーBOXセット 道刃物工業

    ミニハイスケアーBOXセット

    道刃物工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    7日以内出荷
    ミニハイスケアー2型と収納BOXがお得なセットになりました。彫刻刀のお手入れの必需品です!
    用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、青棒 1個付属
  • 研ぎ機3点セット 道刃物工業

    研ぎ機3点セット

    道刃物工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    7日以内出荷
    ミニハイスケアー2型と収納ボックスとダイヤケアーの三点セットです。研ぎにもとことんこだわりたい方にぜひオススメです!
    用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、ダイヤケアー、青棒1個付属
  • 190-305mmチップソー研磨機 エスコ

    190-305mmチップソー研磨機

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,440税込¥8,184
    1個
    翌日出荷
    仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨適合サイズ直径190/305mm
  • ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)

    ベンチグラインダー

    オレゴン(OREGON)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
    付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
  • たて型万能研磨機(水研用) SK11

    たて型万能研磨機(水研用)

    SK11
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続
刃物研削機