10ページ目: 操縦

557件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
    仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
  • クランクシールツール 日平機器

    クランクシールツール

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
    用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
  • クランクホールドプーラー 日平機器

    クランクホールドプーラー

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
    用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
  • ハイエース・キャラバン用ハブプーラー JTC

    ハイエース・キャラバン用ハブプーラー

    JTC
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
    適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアシャフトパッキン K.Pガスケット

    リアシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷
    自動車のリアシャフトのパッキン
    用途リアシャフトパッキン主な適合純正品番43531-37010メーカートヨタ
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
    用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
  • ギアプーラー極薄爪 HASCO

    ギアプーラー極薄爪

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
    用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
  • ブーツバンドツール KOTO

    ブーツバンドツール

    KOTO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトブーツの巻き付けからカットまでの作業を連続で行えます。
    用途ドライブシャフトブーツ交換時に使用適合バンド幅(mm)10まで
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    6穴のフロントハブ&リアフシャフトの抜き取りがスライドハンマー&シャフトを利用して抜き取りが可能です。
    用途6穴ハブ・シャフト専用プーラー、ハイエース、キャラバン向けセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト
  • 19mm ボールジョイントプーラー エスコ

    19mm ボールジョイントプーラー

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-19
  • フロントエンドサービスキット エスコ

    フロントエンドサービスキット

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-15
  • バランサーシャフトプーラー JTC

    バランサーシャフトプーラー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    バランサーシャフトの取り外しに使用します。
    適合VW:Golf:2004>・Passat:2006>・PassatCC:2009>・Tiguan:2008>・EOS:2006>AUDI:A32004>・A42008>・A52008>・TT:2007>1.8、2.0Lチェーン駆動エンジン主な適合純正品番T10394RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型車用ベアリングレースシールセット JTC

    大型車用ベアリングレースシールセット

    JTC
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    セット内容93mm・123mm・125mm・140mm・147mm・152mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングリムーバーアクセサリーキット JTC

    ベアリングリムーバーアクセサリーキット

    JTC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルセパレーターツインアッパーアーム用 JTC

    ナックルセパレーターツインアッパーアーム用

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ナックルの取り外しに必要です。
    用途ツインアッパーアーム用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
    適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
  • フロントハブプーラー HASCO

    フロントハブプーラー

    HASCO
    93,980税込103,378
    1セット
    5日以内出荷
    ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のドラッグリングなど寸法A(mm)19寸法F(mm)78寸法D(mm)65寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)63寸法G(mm)35
  • ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCO

    ボールジョイントリムーバーVサイズ

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
  • セパレーター用プーラーキット 日平機器

    セパレーター用プーラーキット

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
  • スライドハンマー 1.1kg KOTO

    スライドハンマー 1.1kg

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • タイロッドワッシャーツール KOTO

    タイロッドワッシャーツール

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
    セット内容ホルダー、スペーサーASSY質量(kg)0.374ケース寸法(mm)90×70×20
  • 中型リヤハブプーラー KOTO

    中型リヤハブプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
  • 日野フロントハブプーラー KOTO

    日野フロントハブプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
  • 大型フロントハブプーラー KOTO

    大型フロントハブプーラー

    KOTO
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
  • ハイエース用ハブプーラー KOTO

    ハイエース用ハブプーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • スライドシャフトナット KOTO

    スライドシャフトナット

    KOTO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スライドシャフト用ナットです。
  • クランプレスボディプーラー KOTO

    クランプレスボディプーラー

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
    セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
    質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
  • 小型ベアリングレースプーラー KOTO

    小型ベアリングレースプーラー

    KOTO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
    質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
  • 大型ギヤプーラー KOTO

    大型ギヤプーラー

    KOTO
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
  • 2×3本爪ギヤプーラー KOTO

    2×3本爪ギヤプーラー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • ブラインドベアリングプーラー ゲート KOTO

    ブラインドベアリングプーラー ゲート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.994ケース寸法(mm)195×180×45適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    77,980税込85,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
    適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
    セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
  • ダイナモ&タイロットプーラー KOTO

    ダイナモ&タイロットプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
  • クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTO

    クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット

    KOTO
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
    セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦