8ページ目: 操縦

558件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド JTC

    ロッド

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    JTC1143用
    全長(mm)250
  • 延長ロッド JTC

    延長ロッド

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1143用
    全長(mm)230
  • 油圧ポンプ JTC

    油圧ポンプ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1143用 油圧ラムのみ
  • プーラーボルト JTC

    プーラーボルト

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
    全長(mm)255
  • H型バー JTC

    H型バー

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
  • センターボルト JTC

    センターボルト

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
    全長(mm)290
  • JTC9000用延長ロッド JTC

    JTC9000用延長ロッド

    JTC
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A・JTC9000用
    長さ(mm)90太さ(mm)14
  • JTC9000用中間延長ボルト JTC

    JTC9000用中間延長ボルト

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A・JTC9000用
    長さ(mm)62太さ(mm)14
  • JTC9005用中間延長ボルト JTC

    JTC9005用中間延長ボルト

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A・JTC9005用
    長さ(mm)83太さ(mm)17
  • センターボルト JTC

    センターボルト

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A用
    ねじピッチセンターボルトネジピッチ:9/16×14
  • 先端アダプター JTC

    先端アダプター

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    JTC1036用
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ハブプラボルト KTC

    ハブプラボルト

    KTC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    AS30用補修部品
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
  • ネジ付アダプターG1/2・M14 KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプターG1/2・M14

    KUKKO(クッコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
    サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
  • 油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)

    油圧式ボールジョイントエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
    寸法(mm)開き:40質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801高さ(mm)85適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331爪厚さ(mm)5-17(テーパー)最大能力(t)15爪奥行(mm)35
  • ハブボルト交換機 大型 ISO HASCO

    ハブボルト交換機 大型 ISO

    HASCO
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
    用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
  • ボールジョイントリムーバー KOTO

    ボールジョイントリムーバー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
    用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具全長(mm)318質量(kg)1.2爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車爪奥行(mm)318
  • U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210 FACOM

    U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210

    FACOM
    59,980税込65,978
    1個
    73日以内出荷
    用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。
    用途プーラー質量(g)3000
  • ボールジョイントプーラー U16B32 FACOM

    ボールジョイントプーラー U16B32

    FACOM
    88,980税込97,878
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(kg)2.4
  • ボールジョイントプーラー U16B FACOM

    ボールジョイントプーラー U16B

    FACOM
    17,980税込19,778
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(g)700
  • ボールジョイントプーラー U16A18 FACOM

    ボールジョイントプーラー U16A18

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(g)700
  • ユニバーサルボールジョイントリムーバー&インサーター JTC

    ユニバーサルボールジョイントリムーバー&インサーター

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールジョイント脱着用セット商品数21PCS適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントセパレーター エスコ

    ボールジョイントセパレーター

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌日出荷
    最大開き(mm)53.5口幅(mm)17
  • 90mm 2本爪プーラー エスコ

    90mm 2本爪プーラー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:92mm質量(kg)0.63開口幅(mm)40-90
  • 200mm 2アームプーラー エスコ

    200mm 2アームプーラー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
    仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200
  • 100mm 2アームプーラー エスコ

    100mm 2アームプーラー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
  • 75mm 2アームプーラー エスコ

    75mm 2アームプーラー

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
  • 1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
    セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
  • 600mm ワーキングバー エスコ

    600mm ワーキングバー

    エスコ
    6,980税込7,678
    1本
    翌日出荷
    材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44
  • ピックルフォークキット エスコ

    ピックルフォークキット

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
    仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29・37・41
  • ピックルフォークキット エスコ

    ピックルフォークキット

    エスコ(1件のレビュー)
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
    仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29
  • 200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ

    200mm プーラーセット(スリムアーム)

    エスコ
    186,100税込204,710
    1組
    翌日出荷
    仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
  • 35-45mm ボールジョイントプーラー エスコ

    35-45mm ボールジョイントプーラー

    エスコ
    94,500税込103,950
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)7.96最大開き(mm)120口幅(mm)35・45
  • 36mm ボールジョイントエキストラクター エスコ

    36mm ボールジョイントエキストラクター

    エスコ
    75,700税込83,270
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)4.24最大開き(mm)70口幅(mm)36
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
  • クイック固定フック 2本セット KOTO

    クイック固定フック 2本セット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
  • NO3ツメASSY KOTO

    NO3ツメASSY

    KOTO
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    BL-600用部品です。
  • ハイドロジョイントプーラー65 KOTO

    ハイドロジョイントプーラー65

    KOTO
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦