カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- JTC(151)
- KOTO(110)
- KTC(88)
- HASCO(44)
- KUKKO(クッコ)(37)
- エスコ(34)
- 日平機器(30)
- FACOM(5)
- アヴァンギャルド(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- Lisle(ライル)(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 操縦

インナーレース用プーラー
KUKKO(クッコ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
タイロッドエンドブーツインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
ユニバーサルボールジョイントセパレーター
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用サイズ25mm、32mm、48mm適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etcRoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドブーツインストーラー トラック用
HASCO¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
フロントハブプーラー
KOTO¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
タイロッドエンドリフター
日平機器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
クランクシールツール
日平機器¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
クランクホールドプーラー
日平機器¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
ハイエース・キャラバン用ハブプーラー
JTC¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)RoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
ギアプーラー極薄爪
HASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
ブーツバンドツール
KOTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷ドライブシャフトブーツの巻き付けからカットまでの作業を連続で行えます。用途ドライブシャフトブーツ交換時に使用適合バンド幅(mm)10まで
フロントハブ&リヤシャフトプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781セット5日以内出荷6穴のフロントハブ&リアフシャフトの抜き取りがスライドハンマー&シャフトを利用して抜き取りが可能です。用途6穴ハブ・シャフト専用プーラー、ハイエース、キャラバン向けセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト
バランサーシャフトプーラー
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷バランサーシャフトの取り外しに使用します。適合VW:Golf:2004>・Passat:2006>・PassatCC:2009>・Tiguan:2008>・EOS:2006>AUDI:A32004>・A42008>・A52008>・TT:2007>1.8、2.0Lチェーン駆動エンジン主な適合純正品番T10394RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用ベアリングレースシールセット
JTC¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷セット内容93mm・123mm・125mm・140mm・147mm・152mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングプーラー
KOTO¥65,980税込¥72,5781セット5日以内出荷リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
















































![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)



![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)