2ページ目: 操縦

490件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフト用スライドハンマー JTC

    ドライブシャフト用スライドハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型プーラー JTC

    薄型プーラー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
    厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様
    深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ブーツバンドカッター JTC

    ブーツバンドカッター

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
    幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
    全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールハブプーラー JTC

    ホイールハブプーラー

    JTC
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • ボールジョイントセパレーター JTC

    ボールジョイントセパレーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    狭い場所に最適!
    仕様カシメタイプのブーツバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
    材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントブーツインサーター KTC

    ボールジョイントブーツインサーター

    KTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ブーツバンドツール 日平機器

    ブーツバンドツール

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
    用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
  • ホークタイプスライドハンマー JTC

    ホークタイプスライドハンマー

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
  • ボルトタイププーラー JTC

    ボルトタイププーラー

    JTC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
    ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • グリースチャージャーハイロード KTC

    グリースチャージャーハイロード

    KTC
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
  • グリースチャージャー KTC

    グリースチャージャー

    KTC
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
  • ねじサイズ変換アダプタ KTC

    ねじサイズ変換アダプタ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    全長(mm)75
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO

    3/8エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/03/08
  • 1/2エアーハンマー用ロッド KOTO

    1/2エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/01/02
  • アタッチメント KOTO

    アタッチメント

    KOTO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
  • エアーハンマー用ロッド1/2 KOTO

    エアーハンマー用ロッド1/2

    KOTO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • スライドハンマーロッキングプライヤー JTC

    スライドハンマーロッキングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • ボールジョイントセパレーター エスコ

    ボールジョイントセパレーター

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ワンウェイブーツバンド JTC

    ワンウェイブーツバンド

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦