283件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
    適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
    セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
  • ダイナモ&タイロットプーラー KOTO

    ダイナモ&タイロットプーラー

    KOTO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
  • クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTO

    クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット

    KOTO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
    セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
  • タイミングギヤプーリープーラー KOTO

    タイミングギヤプーリープーラー

    KOTO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
    セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
  • タイロットマルチプーラー KOTO

    タイロットマルチプーラー

    KOTO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
    ケース寸法(mm)370×275×85
  • トラックホイールハブプーラー KOTO

    トラックホイールハブプーラー

    KOTO
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    4日以内出荷
    4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
    ケース寸法(mm)325×235×120
  • ハブボルト延長アダプターセット KOTO

    ハブボルト延長アダプターセット

    KOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
  • フロントハブリヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブリヤシャフトプーラー

    KOTO
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。
    適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個)質量(kg)7.7ケース寸法(mm)810×120×125
  • Fハブベアリングプッシュインサータ KOTO

    Fハブベアリングプッシュインサータ

    KOTO
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
    FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
    適合普通車FF車(フロントナックル)セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY質量(kg)9.351適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160ケース寸法(mm)400×300×85
  • 〈中型〉ベアリングレースプーラー KOTO

    〈中型〉ベアリングレースプーラー

    KOTO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
  • プッシュプーラー KOTO

    プッシュプーラー

    KOTO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
    用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
  • アクスルプーラーセット KOTO

    アクスルプーラーセット

    KOTO
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    4日以内出荷
    軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
    用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
  • ギアプーラー(マルチアーム) HASCO

    ギアプーラー(マルチアーム)

    HASCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
    適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
  • ミッションベアリングプーラー HASCO

    ミッションベアリングプーラー

    HASCO
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
    用途ハイエース200系専用。
  • ベアリングインナーレースプーラー HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
    適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
  • 11050/11051用スペアアーム STAHLWILLE(スタビレー)

    11050/11051用スペアアーム

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    適合11050-1・2、11051-1・2用質量(g)238
  • コントロールアーム用ボールジョイントプーラー JTC

    コントロールアーム用ボールジョイントプーラー

    JTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種三菱キャンター、ふそうLight truckRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ボルトの長いボールジョイントの取り外しに便利
    高さ(mm)74奥行(mm)40爪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルホイールベアリングナット JTC

    ユニバーサルホイールベアリングナット

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ハブプーラー JTC

    ネジ式ハブプーラー

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途センターボアの出ている車に使用できます。穴サイズ(mm)M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5内径(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー型プーラーセット JTC

    バー型プーラーセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ねじ寸法5/16-24 ・3/8-16M8×1.25 ・5/16-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • バランサープーラー JTC

    バランサープーラー

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    5日以内出荷
    用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラーのみ JTC

    ベアリングレースプーラーのみ

    JTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピットマンアームプーラー JTC

    ピットマンアームプーラー

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)95
  • ギヤプーラー JTC

    ギヤプーラー

    JTC
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪のみ JTC

    爪のみ

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブベアリングプーラー JTC

    ハブベアリングプーラー

    JTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    5日以内出荷
  • 2本爪ギアプーラー JTC

    2本爪ギアプーラー

    JTC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤホイールハブプーラー HASCO

    リヤホイールハブプーラー

    HASCO
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5988
  • フロントホイールハブプーラー HASCO

    フロントホイールハブプーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
  • キャリパーピストンプーラー(対向型対応) HASCO

    キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

    HASCO
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5895
  • インナーナットプーラー HASCO

    インナーナットプーラー

    HASCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5964
  • プーラー メカニカルキット 大型車用 日平機器

    プーラー メカニカルキット 大型車用

    日平機器
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    8日以内出荷
    大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
  • プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器

    プーラー ボードセット 中・大型車用

    日平機器
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1個
    8日以内出荷
    中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
  • プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ボードセット 小型・普通車用

    日平機器
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    8日以内出荷
    小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
  • プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用

    日平機器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
    適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
  • プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器

    プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

    日平機器
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー/引き抜き