絞り込み
ブランド
- エーモン
- Meltec(大自工業)(7)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- ユタカメイク(5)
- 武蔵ホルト(4)
- 橋研(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- エスコ(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- トーグ安全工業(3)
- 長谷川刃物(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- 小林総研(2)
- GM(ジーエム)[自動車用品](1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- 初田製作所(1)
- マルエヌ(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- ブランドをもっと見る

三角停止板
エーモン(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP1辺(三角)(mm)450ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
非常信号灯 ライト付
エーモン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載