絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • SUNOCO(1)
  • モリドライブ(1)
  • SEAHORSE(1)
SAE
  • 0W-30
  • 0W-20(1)
  • 0W-40(1)
  • 5W-30(12)
  • 10W(3)
  • 10W-30(32)
  • 10W-40(4)
  • 15W-40(18)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30
0W-40(1)
5W-30(12)
10W(3)
10W-30(32)
10W-40(4)
15W-40(18)
30(5)
40(5)
50(1)
ディーゼルエンジンオイル アクトプラス モリドライブディーゼルエンジンオイル アクトプラスモリドライブ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》 より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。 継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 寒冷時始動性・耐熱性に優れる 高い省燃費性能 潤滑性・静音性に優れる トルク・パワー感UP
用途クリーンディーゼルエンジン用粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  0W-30 DL-1 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 0W-30 DL-1SEAHORSE(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。SAE0W-30仕様(硫酸灰分質量)0.5%容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数177ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8453色(ASTM)L3.5塩基価4.25mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20L SUNOCOスノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20LSUNOCO
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。引火点(℃)224粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8445(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用