カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • エンジンオイル
          • ディーゼル専用

ディーゼル専用 :「5W30 20L」の検索結果

ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
クリーンディーゼル モリグリーンクリーンディーゼルモリグリーン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
当日出荷
クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス 5W-30 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けSAE5W-30仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5容量(L)20規格JASO:DL-1引火点(℃)226JISクラスK2215 陸用 3種3号流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数167ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8487色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30 出光興産アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30出光興産
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。SAE5W-30引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性
クリーンディーゼルオイル 5W-30 ニッサンクリーンディーゼルオイル 5W-30ニッサン
39,980税込43,978
1本(20L)
7日以内出荷
通常のディーゼルエンジンオイルと比較して、さらに高い性能(特に耐熱性とピストン清浄性)を満足させるために、より性能を高めた基材、添加剤を採用。 T31、E26DPF車に使用できます。
SAE5W-30ACEAC3
マルチロードDL-1 MR-DL1 WAKO'S(ワコーズ)マルチロードDL-1 MR-DL1WAKO'S(ワコーズ)
39,600税込43,560
1缶(20L)
当日出荷
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。 フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE5W-30容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)52.1(40℃)、9.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数166JASO規格DH-1塩基価2.5mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル レイクフィールドディーゼルオイルレイクフィールド
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌日出荷
JASO(日本自動車規格会議)のDL-1規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用DPF(ディーゼル微粒子除去装置)に対応した 最高級ディーゼルエンジン油です。DL-1適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えDPFの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。 特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して思考のパフォーマンスを演出します。 蒸発を抑え省燃費性を実現 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持 劣化(熱安定性)や摩耗(潤滑性)を制御し、エンジン性能をフルに発揮
用途最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合SAE5W-30容量(L)20密度(g/cm3)0.8532粘度(mPa・s)(低温見せかけ)4890(-30℃)危険等級動粘度(mm2/s)51.64(40℃)、9.683(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル光星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル光星コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンSAE5W-30容量(L)20引火点(℃)222流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数181ベースオイル合成油JASO規格DH-2F銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)2.80危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DL-1 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DL-1コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。 DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30ブラウン引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数185JASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8502危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
18,980税込20,878
1缶(20L)
5日以内出荷
オンハイウェイ大型トラック、バスから建設機械まで、最も過酷な条件下で運転されるディーゼルエンジン用として素晴らしい性能を発揮します。 排出ガス規制に対応した、DPF(ディーゼル微粒子補集フィルター)装着車には、日本自動車工業会等が制定したJASO規格に準拠したDH-2およびDL-1をお勧めします。トラック、バスのDPF装着車はDH-2を、乗用車にはDL-1が適合します。
用途ディーセル車SAE5W-30ベースオイル100%合成油規格DL-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用