絞り込み
エコロジープロダクト
フラッシングオイルとは、自動車や農業機械のエンジン内部のサビや汚れを取る際に使用されるオイル。オイルの交換時にフラッシングオイルを入れアイドリングをし、古いオイルを全て抜き取り、新しいオイルを入れるだけで内部が洗浄できるため手間がかかりません。自動車のメンテナンス工場や、農業組合、工作機械などを扱う現場で使われるアイテムです。古いオイルに添加するタイプや、完全交換タイプがあるため使用する機械やエンジンによって適切なものを選びましょう。

エンジンフラッシュ
モリグリーン(22件のレビュー)¥499税込¥5491個(300mL)当日出荷エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
G’ZOX プロスペックフラッシングオイル
SOFT99(108件のレビュー)¥699税込¥7691個(350mL)当日出荷特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)
ヤシマ化学(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(350mL)ほか当日出荷から3日以内出荷エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジントリートメント(濃縮タイプ)
RISLONE(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。用途自動車用エンジン内部洗浄剤容量(mL)500使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
クイックフラッシングオイル
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(360mL)当日出荷エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性
メンテナンスパック
RISLONE(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177使用量RP-61002:エンジンオイル4~6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量677mL危険物の性状非水溶性
エンジンクリーン
QMI(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(340mL)当日出荷ピストンリングに堆積したワニス、ガムを除去しコンプレッションを回復させます。バルブやラッシュアジャスターをクリーニングし、スムーズな作動に回復させます。バルブシールの弾力性を回復させてインテークバルブの堆積物を減らします。内部に堆積したカーボン・スラッジを取り除き、オイルの循環を高めます。使用済みオイルの完全な排出を促進します。SX-8000エンジントリートメントの前処理剤として最適です。用途ガソリン・ディーゼルエンジン兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本でエンジンオイル容量5Lに対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
超低粘度オイル推奨車対応エンジンフラッシング剤
アッドブレインズジャパン¥2,998税込¥3,2981本(400mL)6日以内出荷特殊なエステル系化学合成ベースオイルを採用した全く新しいエンジン内部洗浄用の 100%化学合成エンジンオイル添加剤で、主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを簡単かつ短時間、そして安全に溶解洗浄することを目的に開発しました。既存の石油系溶剤を使用した洗浄用添加剤を上回る洗浄作用を有しながらも、潤滑不良の原因となる溶剤等を一切使用していませんので、低粘度オイルを推奨しているエンジンにも安心して使用でき、本成分がエンジン内部に残っても悪影響がありません。また、排出可能な不純物を取り除くため、新しいエンジンオイルの性能を 100%発揮させることが可能です。用途4サイクルエンジン(ガソリン及びディーゼルエンジン等)に使用できます。主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを溶解洗浄します。スラッジによる油路閉塞予防、油圧タペットの作動不良予防及び解消。容量(mL)400記号SEF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
フラッシングオイル トリートメント 添加剤
WURTH(ウルト)¥3,998税込¥4,3981本(400mL)6日以内出荷すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。色ブラウン引火点(℃)60香り特有の臭い密度(g/cm3)0.81(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性