カテゴリ
絞り込み
色
アソート(4)
イエロー(33)
オレンジ(20)
クリア(3)
グリーン(34)
グレー(2)
ゴールド(2)
シルバー(5)
パープル(16)
ピンク(16)
ブラウン(6)
ブラック(6)
ブルー(45)
ベージュ(3)
ホワイト(40)
レッド(46)
ブランド
- アズワン(58)
- サンワ[テープ](36)
- GA International(29)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 武藤化学(22)
- ケニス(15)
- シャムロック(13)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- エスコ(8)
- 日本ブレイディ(7)
- NITTO(6)
- 中興化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- SP scienceware(3)
- h-old(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。

ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
ダイヤペン
オグラ宝石精機工業(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
封印シール
アズワン¥3,720税込¥4,0921袋(100枚)当日出荷のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
ヘッター付きレギュラーワッポン
ヤマニパッケージ(6件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
ビニールテープS
ナリカ¥160税込¥1761個当日出荷試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。色灰テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
ボーダーラベル(F)
アズワン(3件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1ロール当日出荷容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。ロール長さ(m)5
粘着ラベルセット acc. GHS ブランクラベル20枚80×110 mm、ハザードピクトグラム168枚、シグナルワード40枚、添付文書H- および P-文言付き 100801 1ST
Merck(メルクミリポア)¥6,719税込¥7,3911個当日出荷アズワン品番61-0287-99
劇毒物ラベル
ケニス¥1,998税込¥2,1981組(10枚)当日出荷医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
USLシールテープ
TGK(東京硝子器械)¥319~税込¥351~1巻当日出荷ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
ニトフロン #900UL
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ
アズワン¥339税込¥3731袋(5枚)当日出荷容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。材質PET寸法(mm)15×15
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
屋外用ビニル粘着テープ
NITTO¥389税込¥4281巻当日出荷耐候性と電気絶縁性に優れています。材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥719税込¥7911袋(10シート×40枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アセテートフィルムテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。テープ長さ(m)65
低VOC粘着テープ
NITTO¥199税込¥2191巻当日出荷環境に優しいテープです。色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,550税込¥1,7051袋(10シート×24枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
自己融着性シリコーンゴムテープ
NITTO¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷耐熱性と耐候性に優れています。種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥839税込¥9231袋(10シート×28枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×68耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14![ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13654466-250219-02.jpg)
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,598税込¥1,7581箱(10巻)当日出荷粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
ダイヤモンドスクライバー
VWR(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
耐熱カラフルラベル ZSシリーズ
アズワン¥4,802税込¥5,2821巻(500枚)当日出荷耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
マーキングペン
サビレックス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。寸法(mm)ペン先:0.6
チューブチェッカー 黒
三商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。色黒
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260





























![ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13654466-250219-02.jpg)


































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)