絞り込み
呼び幅(mm)
  • 30
  • 6.4(3)
  • 9(3)
  • 10(15)
  • 12(2)
  • 15(28)
  • 25(21)
  • 25.4(2)
  • 37(6)
  • 40(13)
  • 50(7)
  • 60(11)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 100(26)
  • 150(14)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 400(6)
  • 600(6)
歯数
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 28(7)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 34(7)
  • 36(7)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 44(7)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 112(1)
軸穴径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 48(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
10(15)
15(28)
25(21)
30
40(13)
50(7)
60(11)
100(26)
150(14)
600(6)
呼び幅(mm)をもっと見る
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類HTDプーリ歯形8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
種類HTDプーリ歯形14M

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー