絞り込み
画素数
  • 100万未満(21)
ブランド
  • データシステム
  • モノタロウ(2)
  • セルスター(64)
  • コムテック(41)
  • FIRSTCOM(15)
  • JVC(13)
  • ブロードウォッチ(12)
  • エフ・アール・シー(11)
  • 東洋マーク製作所(10)
  • PORMIDO(9)
  • エンプレイス(8)
  • カーメイト(7)
  • 槌屋ヤック(6)
  • NEXTEC(6)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • ALPINE(5)
  • PAPAGO(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • ユピテル(4)
  • SEIWA(セイワ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアVIEWカメラ データシステム

    リアVIEWカメラ

    データシステム
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
    付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)仕様(映像信号)NTSC材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
  • 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム

    車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

    データシステム
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
    用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製電源DC9~15V信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
  • ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ) データシステム

    ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1箱
    5日以内出荷
    ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
    付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC材質ウレタン艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像
  • マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニーシエラ/ジムニーノマド用) データシステム

    マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニーシエラ/ジムニーノマド用)

    データシステム
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    水平画角180°の広角カメラを採用したマルチビューカメラと、車種専用デザインのカメラカバーを組み合わせた画期的なカメラキット。フロントバンパーのロアグリル部分にスマートに装着でき、6パターンの多彩な表示機能により状況に応じて広範囲の前方視界を確認可能。
    付属品カメラカバー、カメラ本体(ケーブル長4m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(3m)、コントロールスイッチ(ケーブル長3m)、取付部材1式、取付/取扱説明書適合映像信号:NTSC材質カメラカバー:ウレタン製(材質の性質上寸法に多少の誤差が生じます)、ボディ:ポリカーボネート寸法(mm)カメラ部:幅23×高さ23×奥行30質量(g)446(パッケージ込み)出力映像:正像/鏡像温度(℃)動作可能:-20~+65電源電圧(V)DC6~12有効画素数約55万画素消費電流(mA)76解像度水平:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ COMSヒューズ1A画角水平:最大180、垂直:最大120
  • マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム

    マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用)

    データシステム
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    水平画角180°の広角カメラを採用したマルチビューカメラと、車種専用デザインのカメラカバーを組み合わせた画期的なカメラキット。フロントバンパーのロアグリル部分にスマートに装着でき、6パターンの多彩な表示機能により状況に応じて広範囲の前方視界を確認可能。
    付属品カメラカバー、カメラ本体(ケーブル長4m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(3m)、コントロールスイッチ(ケーブル長3m)、取付部材1式、取付/取扱説明書適合映像信号:NTSC材質カメラカバー:ウレタン製(材質の性質上寸法に多少の誤差が生じます)、ボディ:ポリカーボネート寸法(mm)カメラ部:幅23×高さ23×奥行30質量(g)436(パッケージ込み)出力映像:正像/鏡像温度(℃)動作可能:-20~+65電源電圧(V)DC6~12有効画素数約55万画素消費電流(mA)76解像度水平:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ COMSヒューズ1A画角水平:最大180、垂直:最大120
  • エンブレムフロントカメラキット データシステム

    エンブレムフロントカメラキット

    データシステム
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    エンブレムフロントカメラキットは、純正のフロントエンブレム取り付け位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテム。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートに取り付けできます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本製品は「道路運送車両の保安基準」び「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。※ただし装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
    付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(2m)、取付部材一式、取付/取扱説明書適合WR-V:型式DG5、年式R6.3~その他【映像信号】NTSC電源DC12V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カバー】45×48×33有効画素数約40万画素消費電流(mA)約37解像度【水平】約480TV塗装【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装動作温度(℃)-20~+65画角【水平】180°【垂直】110°防水IP67準拠出力タイプ正像/鏡像切替
  • 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム

    車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

    データシステム
    20,980税込23,078
    1箱
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーにより、純正風の取付が可能で見た目にもスッキリ。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
    付属品サイドカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル(3m)、正像/鏡像切替コネクター、取り付け部材1式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)艶消しブラック電源DC9~15V信号形式【映像】NTSC有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】約450TV防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~+65適合車種ホンダWR-V画角水平110°/垂直80°映像出力【カメラ】正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • テレビキット(スマートタイプ) データシステム

    テレビキット(スマートタイプ)

    データシステム
    10,980税込12,078
    1セット
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に!同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。純正ステアリングスイッチの操作で本製品のON/OFFを切替られます。別途切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールユニット】60×13×37
  • 車種別サイドカメラキット  シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム

    車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用

    データシステム
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
    仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40タイプLED内蔵出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
  • 車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム

    車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用

    データシステム
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
    仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書タイプLEDなし出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
  • 車種別サイドカメラキット(LED内蔵タイプ) データシステム

    車種別サイドカメラキット(LED内蔵タイプ)

    データシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプです。街灯が届きにくい場所でも安全運転をサポートします。※LED内蔵タイプは保安基準適合外のため、車検非対応となります。
    セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)【LED制御ユニット】40電源(V)【LED制御ユニット】DC12電源DC9~15V/1A信号形式映像:NTSC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2防水性IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
  • 車種別サイドカメラキット(標準タイプ ) データシステム

    車種別サイドカメラキット(標準タイプ )

    データシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
    セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源DC9~15V/1A信号形式映像:NTSC消費電流(mA)約40解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装防水性IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
  • 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム

    車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

    データシステム
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
    用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製電源DC9~15V有効画素数約32万解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65信号方式映像:NTSCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
  • 角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) データシステム

    角度調整式カメラ用カバー(BIC263用)

    データシステム
    1,888税込2,077
    1箱
    6日以内出荷
    角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) CC-01は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×44×33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドサイドカメラ(カメラ角度固定タイプ) データシステム

    ブラインドサイドカメラ(カメラ角度固定タイプ)

    データシステム
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
    付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC材質ウレタン艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    17,980税込19,778
    1箱
    6日以内出荷
    助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
    仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    2,798税込3,078
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラを日産車のサイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    5,598税込6,158
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のカメラをトヨタ車のフロント/サイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品サイドカメラ入力ハーネス、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、RCA変換アダプター×2、結束バンド×5、取付説明書ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    2,798税込3,078
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラをホンダ車のサイド(またはフロント)カメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    3,198税込3,518
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラをトヨタ車の純正フロントカメラが装着されているディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
  • エンブレム フロントカメラキット データシステム

    エンブレム フロントカメラキット

    データシステム
    20,980税込23,078
    1箱
    6日以内出荷
    エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
    用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替
  • エンブレム フロントカメラキット データシステム

    エンブレム フロントカメラキット

    データシステム
    20,980税込23,078
    1箱
    6日以内出荷
    エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
    用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替
  • エンブレム フロントカメラキット データシステム

    エンブレム フロントカメラキット

    データシステム
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
    用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替
  • サイドアンダーカメラキット データシステム

    サイドアンダーカメラキット

    データシステム
    17,980税込19,778
    1箱
    6日以内出荷
    サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
    用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~)電源(V)DC12有効画素数約40万画素解像度(水平)約480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4CMOSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • エンブレム フロントカメラキット データシステム

    エンブレム フロントカメラキット

    データシステム
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質ウレタン電源(V)DC12出力正像/鏡像切替ケーブル長(m)4表面処理カバー:つや消し黒塗装有効画素数約40万画素消費電流(mA)約37解像度水平解像度:約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
  • エンブレム フロントカメラキット データシステム

    エンブレム フロントカメラキット

    データシステム
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質ウレタン電源(V)DC12出力正像/鏡像切替ケーブル長(m)4表面処理カバー:つや消し黒塗装有効画素数約40万画素消費電流(mA)約37解像度水平解像度:約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15コード長さ(m)4有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)映像出力ガイドライン表示なし
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
    仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • サイドVIEWカメラ データシステム

    サイドVIEWカメラ

    データシステム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
ドライブレコーダー