絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
- 5未満(267)
- 5~10未満(246)
- 10~20未満(665)
- 20~30未満(1,179)
- 30~40未満(977)
- 40~50未満(563)
- 50~60未満(26)
- 60~70未満(41)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(19)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
ブランド
- DAIKO(大光電機)(7)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- Panasonic(パナソニック)(624)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(28)
- コイズミ照明(26)
- ミズケイ(1)
- 三菱電機(1,856)
- 岩崎電気(71)
- 日立(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- 東芝(1)
- 東芝ライテック(111)
43ページ目: 誘導灯/非常灯
商品豆知識

一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 一般タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 一般タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池-穴サイズ(mm)【天井切込】300×1257関連部品連結金具REB69認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)5.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 一般タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 省電力タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池-穴サイズ(mm)【天井切込】300×1257関連部品連結金具REB69認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)5.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台90日以内出荷用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1台90日以内出荷用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.4形40シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台92日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.4形40シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0(200V時)センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.4形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.3形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.4形40タイプ非常時LED高出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池7H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1078グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
非常・誘導灯
コイズミ照明¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
非常・誘導灯
コイズミ照明¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
非常・誘導灯
コイズミ照明¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ