絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(1)
テープ長さ(m)
  • 13
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(3)
  • 9.1(2)
  • 10(55)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(90)
  • 30(5)
  • 33(3)
  • 50(2)
  • 100(4)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.22(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
プロの現場向け3M人気商品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
38(1)
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途