絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.22(1)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
テープ長さ(m)
- 13
- 1(8)
- 2(5)
- 3(14)
- 3.65(4)
- 5(7)
- 6(5)
- 9(3)
- 10(91)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(111)
- 25(10)
- 30(16)
- 33(6)
- 35(2)
- 50(5)
- 100(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- 塩ビ(1)
塩ビ
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性