絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 10(5)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(4)
- 18(3)
- 19(72)
- 20(16)
- 25(27)
- 25.4(6)
- 30(3)
- 38(13)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(32)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 33(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.2(1)
- 約0.06(1)
基材
- 塩ビ(1)
- 銅箔(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- セルパック(1)
日東電工(旧:Permacel)・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(4)
19(72)
20(16)
25(27)
25.4(6)
38(13)
40(5)
50(32)
50.8(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781箱(96巻)50日以内出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
電設用テープ
セルパック¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ













![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)