絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 10(9)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(112)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.06(2)
- 0.2(2)
- 約0.06(1)
用途
結束用(2)
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 16(1)
- 20(3)
- 33(1)
- 66(1)
基材
- プラスチック(1)
- ポリイミド(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(2)
- 銅箔(1)
プラスチック・ポリイミド・塩ビ・布系・銅箔
粘着剤
- ゴム系(1)
- シリコーン系(1)
ゴム系・シリコーン系
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- エスコ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- イシグロ(1)
- セルパック(1)
3M(スリーエム)・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・イシグロ・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781箱(96巻)50日以内出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応
電設用テープ
セルパック¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱