絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(4)
- 19(72)
- 20(16)
- 25(26)
- 25.4(6)
- 30(3)
- 38(13)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(31)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 66(1)
用途
結束用(1)
特長
- 柔軟(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
0.1・0.25
基材
- OPP(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(1)
OPP・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- 仁礼工業(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
寺岡製作所・仁礼工業・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(4)
19(72)
20(16)
25(26)
25.4(6)
38(13)
40(5)
50(31)
50.8(3)

アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
仁礼工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷テープ同士のみが接着する結束テープになります。トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ













![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)