絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(4)
- 38(16)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(36)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
色
イエロー(22)
オレンジ(12)
クリア(16)
グリーン(22)
グレー(25)
パープル(4)
ピンク(4)
ブラウン(9)
ブラック(40)
ブルー(25)
ベージュ(12)
ホワイト(28)
レッド(24)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 6(1)
- 9(2)
- 9.1(1)
- 10(35)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(52)
- 33(1)
- 35(1)
用途
保護用(5)
塗装・養生用(1)
多用途(2)
梱包用(1)
結束用(7)
補修用(1)
電気・電子用(48)
特長
- 強力(6)
- 柔軟(3)
- 気密(1)
- 絶縁(11)
- 耐候(3)
- 耐寒(9)
- 耐水(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.17(1)
- 0.178(1)
- 0.18(6)
- 0.19(1)
- 0.2(48)
- 0.21(1)
- 0.22(2)
- 0.23(1)
- 0.5(6)
- 0.76(5)
- .2(1)
- 約0.06(1)
0.06・0.07・0.17・0.178・0.18・0.19・0.2・0.21・0.22・0.23・0.5・0.76・.2・約0.06
基材
- その他(2)
- ゴム系(6)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(60)
- 布系(1)
- 銅箔(1)
その他・ゴム系・ポリエチレン・塩ビ・布系・銅箔
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(33)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(24)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- TRUSCO(4)
- ニトムズ(4)
- イシグロ(4)
- ストロングホールド(4)
- セルパック(4)
- 寺岡製作所(3)
- ヤマト(事務用品)(3)
- 住電機器システム(3)
- オカモト(2)
- ユーボン(2)
- アズワン(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ケイユー(1)
- セキスイ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- ニチバン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・ニトムズ・イシグロ・ストロングホールド・セルパック・寺岡製作所・ヤマト(事務用品)・住電機器システム・オカモト・ユーボン・アズワン・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・ケイユー・セキスイ・Denka(デンカ)・ニチバン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーンマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19
20(17)
25(28)
25.4(6)
30(4)
38(16)
40(5)
50(36)

ビニールテープ
(566件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
(54件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10巻)当日出荷JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
ビニールテープ 黒19mm幅
ヤマト(事務用品)¥129税込¥1421巻(10mL)当日出荷脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。色黒質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)
住電機器システム(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
ビニールテープ
ケイユー(20件のレビュー)¥66~税込¥73~1巻当日出荷電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G
寺岡製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(10巻)ほか当日出荷から22日以内出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
防鼠ビニールテープ NO.347G
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか翌日出荷から22日以内出荷トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19色グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
ビニールテープ
ユーボン¥139~税込¥153~1巻当日出荷マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)幅(mm)19
アセテート布粘着テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ スーパー33+
3M(スリーエム)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷から66日以内出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
ストロングホールド¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)
住電機器システム(2件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
ビニールテープセット
エスコ¥1,680税込¥1,8481組当日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)欠品中黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥129税込¥1421巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色橙テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
19mmx10m ビニールテープ
エスコ(5件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10巻)当日出荷すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ














![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)



































![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)