絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(82)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(4)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(36)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
色
イエロー(7)
オレンジ(2)
クリア(7)
グリーン(6)
グレー(8)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(13)
ブルー(7)
ベージュ(2)
ホワイト(9)
レッド(7)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 4.6(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 13(1)
- 20(10)
用途
保護用(2)
多用途(1)
結束用(3)
電気・電子用(7)
特長
- 柔軟(2)
- 絶縁(3)
- 耐候(2)
- 耐寒(3)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(2)
- 0.2(9)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.76(2)
- 3.2(1)
0.18・0.2・0.21・0.22・0.76・3.2
基材
- ゴム系(2)
- 塩ビ(14)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(12)
ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- オカモト(2)
- ストロングホールド(2)
- セキスイ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- キラックス(1)
- セルパック(1)
3M(スリーエム)・オカモト・ストロングホールド・セキスイ・Denka(デンカ)・ニチバン・ニトムズ・ヤマト(事務用品)・キラックス・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(82)
20(17)
25(28)
25.4(6)
30(4)
38
40(5)
50(36)

ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
ビニールテープVT-38
ニチバン(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥879~税込¥967~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥259税込¥2851巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色黒テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ No.471
オカモト¥619税込¥6811巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・電気絶縁性に優れています。・安心の日本製。・JIS認証品。・脱鉛タイプ。・RoHS2対応用途電気用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)80.4粘着力(N/25mm)4.5
No.64自己融着防水テープ
セルパック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2色黒長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18色紫長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ
オカモト¥58,980税込¥64,8781ケース(5巻×20本)翌々日出荷から3日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えています。用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ


























![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)