絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(72)
  • 20(16)
  • 25(26)
  • 25.4(6)
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(30)
  • 50.8(3)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(3)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 4.6(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 20(7)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(6)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.2(6)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.76(2)
  • 3.2(1)
0.18・0.2・0.21・0.22・0.76・3.2
基材
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(11)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(9)
ゴム系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ストロングホールド(2)
  • セキスイ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • ヤマト(事務用品)(1)
  • キラックス(1)
  • セルパック(1)
3M(スリーエム)・ストロングホールド・セキスイ・Denka(デンカ)・ニチバン・ニトムズ・ヤマト(事務用品)・キラックス・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
プロの現場向け3M人気商品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15(4)
19(72)
20(16)
25(26)
25.4(6)
38
40(5)
50(30)
50.8(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ

    ビニルテープ No.21 幅広

    ニトムズ(22件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ビニテープ#101 Denka(デンカ)

    ビニテープ#101

    Denka(デンカ)(31件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1ケース(100巻)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 幅広ビニールテープ キラックス

    幅広ビニールテープ

    キラックス(2件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロンテープ#360 セキスイ

    エスロンテープ#360

    セキスイ(4件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • ビニールテープVT-38 ニチバン

    ビニールテープVT-38

    ニチバン(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • ビニールテープ ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ

    ヤマト(事務用品)
    259税込285
    1巻
    翌々日出荷
    確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
    用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

    ストロングホールド
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)

    スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.64自己融着防水テープ セルパック

    No.64自己融着防水テープ

    セルパック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
    材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
  • ラバースプライシングテープ ストロングホールド

    ラバースプライシングテープ

    ストロングホールド
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
    用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途