絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(82)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(4)
- 38(16)
- 45(1)
- 50(35)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 30(1)
- 100(2)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.13(1)
- 1(2)
0.03・0.13・1
基材
- OPP(2)
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
OPP・ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- 仁礼工業(2)
- エスコ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
仁礼工業・エスコ・寺岡製作所・古河電工(古河電気工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(82)
20(17)
25(28)
25.4(6)
30(4)
38(16)
40
50(35)

舞台用ビニルテープ NO.312G
寺岡製作所¥46,980税込¥51,6781箱(45巻)当日出荷から21日以内出荷軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
バルコテープ(保護・防水テープ)
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
ふしぎテープ白スペアー40MMX100M
仁礼工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M
仁礼工業¥2,898税込¥3,1881個12日以内出荷テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ














![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)