絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 19(123)
  • 20(20)
  • 25(59)
  • 25.4(11)
  • 30(5)
  • 38(22)
  • 48(3)
  • 50(59)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(11)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.13(1)
  • 1(2)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 100(2)
基材
  • OPP(2)
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(1)
OPP・ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・ホワイト
ブランド
  • 仁礼工業(2)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
仁礼工業・エスコ・寺岡製作所・古河電工(古河電気工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G

    寺岡製作所
    46,980税込51,678
    1箱(45巻)
    当日出荷から21日以内出荷
    軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
    用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • ふしぎテープ白スペアー40MMX100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白スペアー40MMX100M

    仁礼工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。
    用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
  • ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M

    仁礼工業
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
    用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
ビニールテープ