絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 50(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.03(2)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.177(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(10)
  • 0.2(91)
  • 0.22(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(19)
  • 0.51(5)
  • 0.76(9)
  • 1(6)
  • 3(2)
  • .2(1)
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
イエロー・クリア・グリーン
ブランド
  • キラックス(1)
  • ストロングホールド(1)
キラックス・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
欠品中
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途