絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
テープ長さ(m)
  • 30(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25
  • 0.03(2)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.177(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(10)
  • 0.19(1)
  • 0.2(80)
  • 0.22(3)
  • 0.23(2)
  • 0.5(15)
  • 0.51(4)
  • 0.76(7)
  • 1(6)
  • 3(2)
  • .2(1)
基材
  • 布系(2)
粘着剤
  • ゴム系(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • コクゴ(1)
  • 寺岡製作所(1)
コクゴ・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ NO.570F寺岡製作所(18件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートクロス粘着テープ コクゴアセテートクロス粘着テープコクゴ
16,980税込18,678
1箱(30m×20巻)
15日以内出荷から17日以内出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途