絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(4)
- 20(1)
- 25(4)
- 38(1)
- 50(1)
- 60(1)
色
ブラック(6)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4.6(1)
- 5(1)
- 9.1(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 33(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.18(2)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 約0.06(1)
基材
- その他(5)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(2)
- 銅箔(1)
ブランド
- セルパック
- モノタロウ(3)
- エスコ(55)
- 3M(スリーエム)(12)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- 共和(7)
- 寺岡製作所(6)
- ニトムズ(6)
- ストロングホールド(5)
- TRUSCO(4)
- 仁礼工業(4)
- ヤマト(事務用品)(4)
- イシグロ(4)
- ニチバン(3)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- 住電機器システム(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- キラックス(3)
- ユーボン(3)
- セキスイ(2)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
19(4)
20(1)
25(4)
38(1)
50(1)
60(1)

No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ
セルパック¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリーその他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18色黒長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
No.61半導電性自己融着テープ
セルパック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。材質EPR系幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)4.6伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
電設用パテテープ
セルパック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3色黒長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
No.64自己融着防水テープ
セルパック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2色黒長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ
セルパック¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します材質ポリイソブチレン系色黒長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
No.63銅編素線テープ25mm*9.1m
セルパック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
電設用テープ
セルパック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
No.60,No.62高圧用自己融着テープ
セルパック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
その他電設用テープ
セルパック¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ