絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
0.12・0.13・0.19・0.2・0.25
基材
  • 塩ビ(5)
  • 布系(1)
塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(5)
ゴム系
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(55)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • 日東電工(旧:Permacel)(10)
  • セルパック(10)
  • 共和(7)
  • ニトムズ(6)
  • ストロングホールド(5)
  • TRUSCO(4)
  • 仁礼工業(4)
  • ヤマト(事務用品)(4)
  • イシグロ(4)
  • ニチバン(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(3)
  • 住電機器システム(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • キラックス(3)
  • ユーボン(3)
  • セキスイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
18(1)
19(2)
20(1)
25(1)
38(1)
40(1)
50(3)
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
    用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12透明艶消し長さ(m)30
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

    寺岡製作所
    1,098税込1,208
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G

    寺岡製作所
    719税込791
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
    用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。長さ(m)30粘着力(N/25mm)3.32
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

    寺岡製作所
    3,198税込3,518
    1パック(4パック)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途