絞り込み
テープ幅(mm)
- 25.4(1)
- 50.8(1)
色
ブラック(1)
レッド(1)
用途
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 10.9
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 1(6)
- 2(4)
- 3(9)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 6.1(1)
- 10(30)
- 10.91(1)
- 11(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(2)
基材
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- GTG ENGINEERING(2)
GTG ENGINEERING
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25.4(1)
50.8(1)

LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1色黒長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ