絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 12(1)
- 19(6)
- 25(19)
- 25.4(5)
- 38(4)
- 48(3)
- 50(18)
- 50.8(1)
- 75(5)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 190(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(4)
色
グレー(2)
シルバー(1)
ブラウン(4)
ブラック(2)
特長
- 耐熱(2)
- 耐食(1)
用途
保護用(3)
テープ長さ(m)
- 10(8)
テープ厚さ(mm)
- 0.4(2)
- 1.1(6)
0.4・1.1
基材
- ポリエステル(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(5)
ポリエステル・塩ビ・布系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- エスコ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・Denka(デンカ)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(19)
25.4(5)
38(4)
50(18)
75(5)
100
150(5)
200(6)
300(4)

塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥2,598税込¥2,8581パック(2巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ
日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ペトロラタム系防食テープ(2種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
ペトロラタム系防食テープ
エスコ¥11,000税込¥12,1001巻翌日出荷用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ