絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(111)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
- 1.1(6)
用途
保護用(3)
電気・電子用(1)
特長
- 耐寒(1)
- 耐熱(2)
- 耐食(1)
テープ長さ(m)
- 10(9)
- 20(1)
基材
- ポリエステル(1)
- 塩ビ(3)
- 布系(5)
ポリエステル・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(3)
シルバー(2)
ブラウン(4)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・セキスイ・Denka(デンカ)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2巻)当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥2,598税込¥2,8581パック(2巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ
日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ペトロラタム系防食テープ(2種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
ペトロラタム系防食テープ
エスコ¥11,000税込¥12,1001巻翌日出荷用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%