絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(112)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 100(10)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.4(4)
用途
保護用(2)
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 18(1)
- 20(1)
基材
- 塩ビ(6)
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(4)
シルバー(3)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- Denka(デンカ)(2)
- セキスイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- キラックス(1)
Denka(デンカ)・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・日東エルマテリアル・キラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥1,998税込¥2,1981パック(2巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2巻)ほか当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
EFテープ
Denka(デンカ)¥19,980税込¥21,9781ケース(40巻)翌々日出荷特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5