絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(14)
  • 65(1)
  • 75(5)
  • 100(5)
基材
  • アルミ箔(13)
特長
  • 強力
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(7)
  • 気密(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(12)
  • 耐候(16)
  • 耐寒(10)
  • 耐水(14)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(32)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.16(3)
  • 0.18(1)
  • 0.28(1)
  • 色シルバー(11)
粘着剤
  • アクリル系(11)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 50(10)
  • 90(1)
10・20・25・50・90
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途多用途(1)
保護用・多用途
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 寺岡製作所(4)
  • TRUSCO(2)
  • 共同技研化学(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
モノタロウ・寺岡製作所・TRUSCO・共同技研化学・オカモト[安全靴・作業靴]・Denka(デンカ)・ニトムズ・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
50(14)
65(1)
75(5)
100(5)
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻ほか
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなしTRUSCO
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し寺岡製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学アルミ箔基材片面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から翌々日出荷
光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)ダクト用アルミテープDenka(デンカ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)寺岡製作所
499税込549
1巻
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
アルミテープ No.721 オカモト[安全靴・作業靴]アルミテープ No.721オカモト[安全靴・作業靴]
1ケース(30巻)
取扱停止中
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。粘着力(N/10mm)4.70引張強度(N/10mm)31.4特性耐熱性、耐水性、耐候性粘着タイプ高接着力

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ