絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 75(1)
基材
  • アルミ箔(5)
  • 紙系(1)
特長
  • 防水
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(15)
  • 柔軟(7)
  • 気密(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(12)
  • 耐候(16)
  • 耐寒(10)
  • 耐水(14)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(32)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.5(2)
  • 色シルバー(4)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
5・10・15
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
補修用・隙間用
ブランド
  • ニトムズ(4)
  • アサヒペン(1)
ニトムズ・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
48(1)
50(4)
75(1)
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
アルミテープEX アサヒペンアルミテープEXアサヒペン
479税込527
1個ほか
当日出荷
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ