絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(2)
- 50(7)
- 75(1)
- 100(1)
基材
- アルミ箔(6)
- 金属(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(20)
- 0.06(3)
- 0.07(4)
- 0.08(13)
- 0.085(2)
- 0.1(42)
- 0.11(4)
- 0.12(9)
- 0.125(3)
- 0.13(6)
- 0.15(6)
- 0.16(5)
- 0.18(9)
- 0.19(2)
- 0.2(4)
- 0.21(3)
- 0.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(2)
色
シルバー(3)
ブラック(1)
粘着剤
- アクリル系(4)
- シリコーン系(2)
アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
- 4.5(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 50(5)
4.5・9・10・50
用途
多用途(1)
多用途
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 共同技研化学(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・共同技研化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(2)
50(7)
75(1)
100(1)

アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
アルミテープ ブラック
(50件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)
アルミ箔基材片面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。トラスコ品番542-3287テープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)4.5テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用特性耐熱
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。厚さ(mm)0.09使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用