絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(8)
- 30(5)
- 50(30)
- 75(17)
- 100(11)
- 101(1)
- 200(3)
基材
- アルミ箔(33)
- 紙系(1)
- 金属(1)
- 鉛箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(19)
- 0.06(2)
- 0.07(2)
- 0.08(13)
- 0.085(2)
- 0.09(8)
- 0.11(3)
- 0.12(10)
- 0.125(2)
- 0.13(6)
- 0.15(6)
- 0.16(5)
- 0.18(9)
- 0.195(2)
- 0.2(4)
- 0.21(3)
- 0.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 強力(5)
- 柔軟(3)
- 耐久(1)
- 耐候(7)
- 耐寒(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(8)
- 防水(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
シルバー(20)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(28)
- ゴム系(1)
- シリコーン系(1)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
- 0.01(1)
- 0.05(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(18)
- 20(8)
- 25(4)
- 50(11)
- 100(1)
0.01・0.05・1・2・3・5・10・20・25・50・100
用途
隙間用(1)
隙間用
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- まつうら工業(3)
- エスコ(6)
- オカモト(1)
- ニトムズ(9)
- フジモリ産業(1)
- マクセル(9)
- 太陽金網(1)
- 寺岡製作所(4)
- 日東エルマテリアル(5)
3M(スリーエム)・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・まつうら工業・エスコ・オカモト・ニトムズ・フジモリ産業・マクセル・太陽金網・寺岡製作所・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(8)
30(5)
50(30)
75(17)
100(11)
101(1)
200(3)

アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
アルミテープ(ツヤなし)
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミテープブラックつやなし
ニトムズ(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5





識別用カラーアルミテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥688~税込¥757~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
磁気シールドテープ(パーマロイテープ)
太陽金網(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から8日以内出荷パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m
日東エルマテリアル¥1,798税込¥1,9781巻欠品中50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m
日東エルマテリアル¥759税込¥8351巻当日出荷50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2349色シルバー質量(g)165基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
アルミテープ
マクセル¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミ箔粘着テープ NO.8370
寺岡製作所¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷光沢タイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
光沢アルミテープS
ニトムズ¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
アルミテープ(M)つや消し
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
ハンディカットアルミテープ
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)
日東エルマテリアル¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635厚さ(mm)0.1質量(g)260使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
アルミテープ No.721
オカモト¥119,800税込¥131,7801ケース(30巻)4日以内出荷から5日以内出荷アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
寺岡製作所¥869税込¥9561巻3日以内出荷光沢があります。強力な粘着力を発揮します。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。厨房機器の隙間の防水。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。材質アルミ箔色シルバーテープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
アルミテープ(M)光沢
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミ箔粘着テープ NO.8370
寺岡製作所(1件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。トラスコ品番419-6449色シルバー質量(g)180テープ幅(mm)50基材アルミ箔テープ長さ(m)10芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
アルミテープ(ダクトホース用)
フジモリ産業¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)28伸び(%)6粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]保持力(分)500(落下)特性耐候性
アルミテープ(M)光沢
まつうら工業¥479~税込¥527~1個9日以内出荷用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミテープ(ツヤあり) No.8110
マクセル¥65,980~税込¥72,578~1ケース(12巻)ほか翌々日出荷から4日以内出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8073
マクセル¥55,980~税込¥61,578~1ケース(24巻)ほか翌々日出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
マクセル(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1ケース(48巻)ほか3日以内出荷から30日以内出荷耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
アルミテープ(ツヤアリ)
日東エルマテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(35巻)ほか4日以内出荷用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。色シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応