絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(3)
- HFO1234yf(21)
- R11(1)
- R12(12)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(72)
- R404A(2)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(23)
- その他(16)
ブランド
- モノタロウ(2)
- デンゲン(163)
- JTC(48)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- アールウィズエイチ(27)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(17)
- アサダ(12)
- リークラボ・ジャパン(11)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- UVIEW(ユービュー)(9)
- FALCON(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(5)
- A-Gas Japan(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

YFジョイント
デンゲン¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント
デンゲン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷HFO-1234yf用 2バルブ用途POEオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
リークラボ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(250cc×4缶)7日以内出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
POEエアゾール缶 【1234yf用】
リークラボ・ジャパン¥30,980税込¥34,0781箱(30g×12本)7日以内出荷R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。用途車のエアコンに。成分R1234yfセット内容1箱(12本入)容量(mL)30質量(g)30タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR1234yf危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
2ステージ式真空ポンプ
リークラボ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。用途冷媒ガスの真空引き作業に。仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)質量(kg)4.3スイッチON / OFF電源100V AC50/60Hzモーター4分の1(馬力)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分危険物の性状非水溶性動作温度範囲(℃)5~40オイルタンク容量(mL)230ステージ数2ステージ
R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット
TRACERLINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット
TRACERLINE¥27,980税込¥30,7781セット(50mL×3本)当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
コンプレッサーオイル注入器
JTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ACリークストッププラス 専用注入器
WURTH(ウルト)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。適合A/Cリークストッププラス用質量(g)563危険物の類別非危険物
ACリークストップ R1234YF用注入アダプター
WURTH(ウルト)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)危険物の類別非危険物
ハイブリッド用リークガードキット
UVIEW(ユービュー)¥5,698税込¥6,2681セット翌日出荷セット内容ダウンネジ噴射システム、A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)、アプリケータホース危険物の類別非危険物
ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml
UVIEW(ユービュー)¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
CO2ガスリークテスター
HASCO¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
交換用ホース
JTC¥9,798税込¥10,7781セット(3本)5日以内出荷仕様JTC1105A・JTC1105AH・JTC1105B・JTC1105BH専用サイズ7/16-20UNF全長(m)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット
デンゲン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ適合ガス134a危険物の類別非危険物
ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット
デンゲン¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚種別3バルブ方式危険物の類別非危険物
ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット
デンゲン¥53,980税込¥59,3781セット翌々日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個種別簡易型2バルブ方式危険物の類別非危険物
ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 3バルブ
デンゲン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷種別3バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×70安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤、(真空ポンプバルブ)緑
ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ
デンゲン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷種別2バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤
R134a サービス缶バルブ M10
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サービス缶バルブ用の接続金具です。質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134ホース 3本セット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)4日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース3本セット適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本色黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ
ロビネア(ROBINAIR)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷バルブ付クイックジョイント。 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。適合車専用R134a種別本体のみ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑
デンゲン¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNF色緑ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート
ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入)
デンゲン¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入)
デンゲン¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット危険物の類別非危険物






















![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)
![[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799053-260617-02.jpg)























![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)












![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)