絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 冷媒関連

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

416件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧用ストップバルブ デンゲン

    高圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M12×1.75(メス)⇔M12×1.75(オス)危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブペア デンゲン

    高圧ストップバルブペア

    デンゲン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース+3/8 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブ デンゲン

    高圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用ストップバルブ デンゲン

    低圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • 低圧ストップバルブ デンゲン

    低圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の10cm黄ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • ガス用ストップバルブ デンゲン

    ガス用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    規格M10×1.5(メス)⇔M10×1.5(オス)危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント(2缶用) デンゲン

    T型ジョイント(2缶用)

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×2⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物
  • LSV用バルブ デンゲン

    LSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    低圧ストップバルブのみ
    規格46219危険物の類別非危険物
  • HSV用バルブ デンゲン

    HSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    高圧ストップバルブのみ
    規格46219危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×4⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 簡易ジョイントプラグ デンゲン

    簡易ジョイントプラグ

    デンゲン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    回収ボンベ接続用です。
    規格プラグ (虫バルブ付き)⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 低圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    低圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用低圧クイックジョイントプラグです。
    規格低圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • ボルボ用低圧変換アダプター デンゲン

    ボルボ用低圧変換アダプター

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースプラグジョイント デンゲン

    ホースプラグジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    R-1234yf用ホースジョイントプラグです。
    規格YFプラグ⇔M12×1.5正ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • ナットジョイント デンゲン

    ナットジョイント

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ナットジョイントです。
    規格7/16UNF正ネジ (メス)⇔M12×1.5正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)、P-8 (M12×1.5正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • ストレートジョイント デンゲン

    ストレートジョイント

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ストレートジョイントです。
    規格7/16UNF正ネジ (オス)⇔M12×1.5正ネジ (オス)OリングP-10 (M12×1.5正ネジ(オス)側)危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント デンゲン

    T型ジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    規格7/16UNF逆ネジ (メス)×2⇔7/16UNF逆ネジ (オス)危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    規格7/16UNF逆ネジ (オス)⇔7/16UNF逆ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • スラッヂガード デンゲン

    スラッヂガード

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ガス回収時の鉄粉などの除去に
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ専用ポンプ デンゲン

    真空ポンプ専用ポンプ

    デンゲン
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    用途7170WF/7170WYF用仕様両端虫なし長さ(m)1.6口金7/16-20UNF (内径6mm)危険物の類別非危険物
  • ポンプオイルバックストップハンドバルブ デンゲン

    ポンプオイルバックストップハンドバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに逆流防止器を取り付けると従来のR-12、R-22など他ガスとR-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。手動方式です。大容量ポンプの時もお使いください。
    危険物の類別非危険物
  • 1234yf・POEオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)POEオイル:10/R-1234yfガス:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf・PAGオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・PAGオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • フロン回収用防塵フィルター デンゲン

    フロン回収用防塵フィルター

    デンゲン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!
    付属品紙フィルター×2枚質量(g)216接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 回収装置3点セット デンゲン

    回収装置3点セット

    デンゲン
    469,800税込516,780
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容CS-RF91YD 、 CP-M619-21YS 、CP-WG24危険物の類別非危険物
  • 回収装置用チャージングホース デンゲン

    回収装置用チャージングホース

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    サイズ【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付危険物の類別非危険物
  • 回収装置用ワゴン デンゲン

    回収装置用ワゴン

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ボンベ1本搭載型です。
    危険物の類別非危険物
  • ボンベ高圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ高圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ボンベ低圧用ジョイント デンゲン

    ボンベ低圧用ジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用ガス R-1234yf アールウィズエイチ

    カーエアコン用ガス R-1234yf

    アールウィズエイチ
    5,298税込5,828
    1本(200g)
    翌々日出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。口金形状は左ネジ。
    容量(g)200危険物の類別非危険物
  • R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ

    R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

    アールウィズエイチ
    49,980税込54,978
    1式
    4日以内出荷
    本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
    用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
  • エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業

    エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V

    関西化研工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(20cc)
    8日以内出荷
    関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴。コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!。エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • ミセスクール 旭エンジニアリング

    ミセスクール

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(60mL)
    4日以内出荷
    エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
    使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • リークエックスファイブ POE R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ POE R134A用

    アールウィズエイチ
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
    使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用カプラ A-Gas Japan

    カーエアコン用カプラ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    R134aカーエアコン用カプラ
    危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japan

    カーエアコン用マニホールドキット

    A-Gas Japan
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
    冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
  • サービス缶用接続バルブ A-Gas Japan

    サービス缶用接続バルブ

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf 用サービス缶専用バルブ
    冷媒R1234yf危険物の類別非危険物
冷媒関連