絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(3)
- HFO1234yf(21)
- R11(1)
- R12(12)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(72)
- R404A(2)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(23)
- その他(16)
ブランド
- モノタロウ(2)
- デンゲン(163)
- JTC(48)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- アールウィズエイチ(27)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(17)
- アサダ(12)
- リークラボ・ジャパン(11)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- UVIEW(ユービュー)(9)
- FALCON(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(5)
- A-Gas Japan(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

POEオイル
ツールプロダクツ西条¥10,980税込¥12,0781個(1L)当日出荷冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(250cc×4缶)当日出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用
デンゲン¥95,980税込¥105,5781セット翌々日出荷セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
スプリングロックツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶切バルブ
デンゲン¥4,898税込¥5,3881個欠品中特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
デジタル温度計 ポケットサイズ
デンゲン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec測定温度範囲(℃)-50~150危険物の類別非危険物
HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本)
アオホンケミカルジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(200g×4本)翌々日出荷アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】。成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)。純度: 99.9%以上用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
レトロフィット用アダプター 1対
WURTH(ウルト)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
マニホールド用ゲージ R12用
デンゲン¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途R12クーラー専用仕様外気温度目盛付適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300ねじ径PT1/8対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
クールマンyf(スプレー)
旭エンジニアリング¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥18,980税込¥20,8781本(1L)6日以内出荷品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
真空ポンプ
デンゲン¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)質量(kg)10.7電源(V)AC100(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260容量(VA)250(モーター)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口HFO1234YFカプラポート
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】
リークラボ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(50mL×6本)ほか7日以内出荷HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)
三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(200g)ほか当日出荷から5日以内出荷成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf危険物の類別非危険物
R1234YF カーエアコン用冷媒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥7,998~税込¥8,798~1個(200g)ほか当日出荷非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
エコツイスト リークガードキット
UVIEW(ユービュー)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物













![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)

































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)












![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)