絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 冷媒関連

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

416件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    色青対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途PAGオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
    仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)質量(kg)10.7電源(V)AC100(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260容量(VA)250(モーター)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口HFO1234YFカプラポート
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(50mL×6本)ほか
    当日出荷
    R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エコツイスト リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    エコツイスト リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物
  • UV用サングラス UVIEW(ユービュー)

    UV用サングラス

    UVIEW(ユービュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ JTC

    サービス缶バルブ

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPA-11N用Oリングセット ロビネア(ROBINAIR)

    CPA-11N用Oリングセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    低圧側Oリングセット
    適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用セット内容Oリング小3個+パッキン1個タイプ車用低圧側危険物の類別非危険物
  • 車用R134Aホース ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134Aホース

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    3日以内出荷
    はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
    用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲン

    チャージングホース 両端ストレート 虫なし

    デンゲン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • ストレート ホースジョイント デンゲン

    ストレート ホースジョイント

    デンゲン
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別ストレート接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入) デンゲン

    マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入)

    デンゲン
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
    デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント (低圧) デンゲン

    ホースジョイント (低圧)

    デンゲン
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(黄) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(黄)

    デンゲン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・低圧用
    色黄長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(赤) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(赤)

    デンゲン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・高圧用
    色赤長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
  • ACアダプタ(ロ-カム4用) アサダ

    ACアダプタ(ロ-カム4用)

    アサダ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    100V電源で使用可能になります。
    トラスコ品番198-0644適合機種ローカム4(R151471)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ CS-50・CS-100用 アサダ

    ACアダプタ CS-50・CS-100用

    アサダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    用途チャージングスケール用ACアダプタに。トラスコ品番852-1268適合機種チャージングスケールCS-50シリーズ・CS-100シリーズ材質樹脂、鉄危険物の類別非危険物
  • 簡易型蛍光剤リークキット デンゲン

    簡易型蛍光剤リークキット

    デンゲン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    濃縮ユニバーサル蛍光剤使用。蛍光剤カートリッジは目盛付で車10台分使用できます。フレキシブルタイプUVライト付き(小型高輝度UVランプ)
    危険物の類別非危険物
  • リークディテクターキット デンゲン

    リークディテクターキット

    デンゲン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし
    危険物の類別非危険物
  • ミニスケール デンゲン

    ミニスケール

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    冷媒の充填測定用に設計!
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
冷媒関連