絞り込み
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 15(11)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 32(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(5)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(11)
  • 3/4(11)
  • 1(11)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(9)
  • 2(9)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • フランジ形(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(3)
  • 1(46)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
ハンドル形状
  • なし(3)
なし
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヨシタケ(6)
  • スリーエム工業(5)
  • 東洋バルヴ(1)
モノタロウ・ヨシタケ・スリーエム工業・東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 100メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目100メッシュ
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目60メッシュ
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • 捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 80メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
  • 捻込Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 40メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 20メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目20メッシュ
  • Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-40H

    ヨシタケ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
    タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
  • ストレーナ SU-50H ヨシタケ

    ストレーナ SU-50H

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
    接続JIS 20KRFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)2タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-17

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
    タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
  • ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF ヨシタケ

    ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF

    ヨシタケ
    8,498税込9,348
    1台
    8日以内出荷
    2.0MPaまで使用でき、小型で軽量 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
    種別Y型材質本体:FCD450、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KFF適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準80メッシュ
ストレーナー